AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00087489 UBN 2,5X120 FASCETTA CABLAGGIO NERA - 00087489

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00087489 UBN 2,5X120 FASCETTA CABLAGGIO NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 130 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209874899

Codice prodotto

FIS00087489

Cod. produttore

00087489

Produttore

FIS

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

130 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta BN bianca / UBN neraFascette per cablaggio in nylonVantaggi: Fascette per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V"". Resistente alle temperature da -40 ° C a +80 ° C. Nylon di alta qualità permetteuna applicazione per tutto l'anno, anche se esposti al gelo. Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno. Silicone privo di alogeni e autoestinguente.Applicazioni: Per legare: Cavi elettrici Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida Tubi in acciaioFunzionamento: Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata. Resistenza alla temperatura una volta installata da -40°C a +80°C. Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25°C.Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 2,5 x 120; Riferimenti:EAN: 4006209874899Codice fischer: 87489