FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00500402 SBS 8/2 CON GANCIO MEDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 40 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132004029
Codice prodotto
FIS00500402
Cod. produttore
00500402
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
40 mm
Profondità del foro:
50 mm
• Tassello in acciaio disponibile nelle misure: 8 e 9 mm di diametro.• L’espansione si ottiene per richiamo del cono filettato avvitando l’accessorio.Con gancio medio