FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501189 COLLARE D24 - 00501189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132011898
Codice prodotto
FIS00501189
Cod. produttore
00501189
Produttore
FIS
Collare distanziatore per tubiIl collare distanziatore in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con i fissaggi SX DV e N DV in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Apertura a cerniera. Collarino in acciaio zincato giallo con filettatura di attacco M 6.Applicazioni: Fissaggio di tubi in acciaio, plastica e multistratoFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi SX 6 DV, SX 8 DV, N 6 DV. Individuare la tipologia di collarino più adatta. Forare il supporto come da indicazioni.Inserire il tassello idoneo, posizionare il collarino e fissare la relativa vite.Specifiche tecniche: Attacco utensile: M6; Range di serraggio - D - [mm]: 24; Riferimenti:EAN: 8001132011898Codice fischer: 501189


