AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501206 COLLARE D 28 IN RAME (CONF.10PZ) - 00501206

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501206 COLLARE D 28 IN RAME (CONF.10PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132012062

Codice prodotto

FIS00501206

Cod. produttore

00501206

Produttore

FIS

Collare per tubo in rameCollare per tubo in rame con viti laterali premontateMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)Vantaggi: Gamma completa da ¿12 a ¿54 con attacco M6. Disponibile solo collare o completo di vite e tassello SX 6 DVR.Applicazioni: Sostegno di tubi in rameFunzionamento: Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura. Avvitare il collare.Specifiche tecniche: Contenuto per busta in plastica: 10 collari; Filettatura - A - : M 6; Range di serraggio - D - [mm]: 28; Riferimenti:EAN: 8001132012062Codice fischer: 501206