FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00501215 SCH 23-32 FISSACAVO - 00501215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 23...32 mm
Numero di cavi / tubi - 1
Tipo di fissaggio - Tassello sagomato
Colore - Grigio
Ampliabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132079287
Codice prodotto
FIS00501215
Cod. produttore
00501215
Produttore
FIS
Diametro:
23...32 mm
Numero di cavi / tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Tassello sagomato
Colore:
Grigio
Ampliabile:
sì
Clip fissatubo a sella SCHFissatubo chiuso in nylonMateriali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gessoVantaggi: Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressionedelle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o caviFunzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto. Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi.Specifiche tecniche: Dimensione tubazione isolata: 22 x 1 - 22 x 1,5; Range di serraggio - D - [mm]: 23 - 32; Riferimenti:EAN: 8001132012154Codice fischer: 501215



