FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00505487 FCA-300-A4 - 00505487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962070019
Codice prodotto
FIS00505487
Cod. produttore
00505487
Produttore
FIS
Mensola a sbalzo FCA A4Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS InoxVantaggi: L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticale.ProprietàMateriale:Acciaio inossidabile A4 AISI 316Applicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canalid'aria lungo la parete. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 300; Riferimenti:EAN: 4048962070019Codice fischer: 505487


