AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00505489 FCA-600-A4

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00505489 FCA-600-A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962070033

Codice prodotto

FIS00505489

Cod. produttore

00505489

Produttore

FIS

Mensola a sbalzo FCA A4Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS InoxVantaggi: L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticale.ProprietàMateriale:Acciaio inossidabile A4 AISI 316Applicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canalid'aria lungo la parete. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 600; Riferimenti:EAN: 4048962070033Codice fischer: 505489