AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522069 VASCHETTA CON 400 TASSELLI SX6S

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00522069 VASCHETTA CON 400 TASSELLI SX6S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132084199

Codice prodotto

FIS00522069

Cod. produttore

00522069

Produttore

FIS

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4.5...4.5 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Con vite:

Lunghezza:

30 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

40 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

Colore:

Grigio

FISCHER : SX 6S 400PZ PROPACK VASCHETTA, Tassello universale