AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00524335 STFN 10°-15° - 00524335

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00524335 STFN 10°-15°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132036884

Codice prodotto

FIS00524335

Cod. produttore

00524335

Produttore

FIS

Materiale:

Alluminio

Triangolo preassemblato STFNIl triangolo preassemblato per tetti piani per moduli orientati sia in verticale che in orizzontaleVantaggi: Completo: il triangolo STFN è fornito preassemblato e gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Flessibile: il triangolo è disponibile in 2 modelli (STFN 10° - 15°, STFN 25° - 30° - 35°) e 8 diverse angolazioni sono possibili muovendo il diagonale in 2 o 3 posizioni rispettivamente. Versatile: tutti i triangoli STFN consentono la disposizione dei moduli sia in orizzontale che in verticale.Versionistruttura triangolare in alluminio AW 6063/6060 T66 secondo EN 755-2:2013bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506- 1/2:2009Applicazioni: Idoneo per:Sistema Copertura piana con triangoli con: Profilo Solar-fishConfigurazioni possibili: Modulo singolo in orizzontale Modulo singolo in verticaleFunzionamento: Definire l'interasse dei triangoli in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto, secondo le Normative nazionali. Individuare la posizione dei triangoli in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Fissare la base del triangolo con l'ancorante appropriato in funzione del materiale di supporto del substrato. Collegare il profilo Solar alla diagonale del triangolo utilizzando le viti della confezione.Specifiche tecniche: Peso: 2; Filettatura: 5; ¿ interno - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo - D - [mm]: 9; Spessore profilo: 3; distanza tubo - parete: 78; Vite - ¿ x Lunghezza - : 13; Tipo: 16; Sporgenza - l1 - [mm]: 45; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 4; Carico max raccomandato a trazione per MS 38/40: 25; Riferimenti:EAN: 8001132036884Codice fischer: 524335