AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531820 SDS PLUS II P. V 14/550/600 EX 504019

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00531820 SDS PLUS II P. V 14/550/600 EX 504019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 14 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 550 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962212426

Codice prodotto

FIS00531820

Cod. produttore

00531820

Produttore

FIS

Adatto per cemento:

Diametro punta:

14 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

550 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per piastrelle:

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Trapano a spirale:

Forma del gambo:

Cilindrico

Numero di taglienti / gradini:

2

Con sgancio rapido:

Spina plug-in con estremità piatta:

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione più veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 ""Breakers Power""sulla testa della punta hanno un ""effetto polverizzante"". Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocità di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo più grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un più potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilità e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ¿8 èideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 600; Lunghezza di lavoro: 550; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti:EAN: 4048962212426Codice fischer: 531820