AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00533376 STSI 10X181 A2 - 00533376

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00533376 STSI 10X181 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132046456

Codice prodotto

FIS00533376

Cod. produttore

00533376

Produttore

FIS

Vite doppio filetto STSILa vite doppia filettatura per installazioni fotovoltaiche su coperture in lastre ondulate e struttura portante in acciaioMateriali di supporto: Travature e profili in acciaio con spessore della lamiera variabile da 2 a 4 mm Vantaggi: Completo: la vite doppia filettatura STSI è fornita preassemblata con guarnizione in EPDM, dado per il serraggio e coppia di dadi per il collegamento alle staffe MW o SSP. Veloce: installazione rapida perché la copertura non deve essere rimossa durante l'installazione. Impermeabile: grazie alla guarnizione in EPDM viene mantenuta l'impermeabilità della copertura.Versionivitone e bullone in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2009Applicazioni: Idoneoper: Sistema Copertura in lastre ondulate con: Profilo Solar-light Profilo Solar-fishFissaggio vite doppia filettatura STSI: Direttamente su travature e profili in acciaio dopo aver eseguito il foro guidaFunzionamento: Individuare la lunghezza della vite doppia filettatura STSI in funzione dello spessore della struttura portante di supporto. Definire l'interasse delle viti doppia filettatura STSI in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto e inclinazione della copertura. Individuare la posizione delle viti doppia filettatura STSI in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Forare il supporto in funzione del diametro della vite e del tipo di supporto. Avvitare la vite doppia filettatura STSI alla struttura portando la gomma EPDM a contatto con la copertura. Serrare il dado MU sulla guarnizione per mantenere la tenuta impermeabile. Fissare la piastra di connessione SSP o MW, regolandone l'altezza mediante i dadi MU Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 181; Peso: 0; Filettatura: 18; Larghezza gancio: M 10; Vite metrica - M - : 56; Resa schiuma libera: 8; ¿ rondella: 5; Lunghezza perno: 116; X viti a doppia filettatura: 5; Riferimenti:EAN: 8001132046456Codice fischer: 533376