FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00535268 PFFF 4I VERBINDUNGSELEM - 00535268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962239287
Codice prodotto
FIS00535268
Cod. produttore
00535268
Produttore
FIS
Staffe piane di connessione PFFFStaff e piane ad innesto rapido PFFFVantaggi: I fori nell'elemento di connessione lo rendono compatibile con il dado a innesto rapido PFCN.ProprietàMateriale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µmApplicazioni: Elementi di connessione per l'assemblaggio o il collegamento di strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato.Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Spessore: 4; Riferimenti:EAN: 4048962239287Codice fischer: 535268