FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00537656 FUS 41/2,0-6M HDG - 00537656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048962257205
Codice prodotto
FIS00537656
Cod. produttore
00537656
Produttore
FIS
Lunghezza:
6 mm
Profilo di montaggio FUS 41 hdgIl sistema completo e universale di profilati zincati a caldo per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificanoil taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione. Il rivestimento superficiale crea una elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità , acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.ProprietàMateriale: Acciaio S235 GD (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min. 45 µm secondo DIN EN ISO 1461Applicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Riferimenti:EAN: 4048962257205Codice fischer: 537656


