FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00541423 ALKS 32/20-370 (2 PZ) - 00541423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8001132063927
Codice prodotto
FIS00541423
Cod. produttore
00541423
Produttore
FIS
Mensole ALK / ALKS 32/20La mensola a sbalzo in profilo di montaggio a CVantaggi: Le diverse lunghezze consentono un ideale adattamento a tutte le applicazioni. Le asolature della piastra di base di ALK, ruotate di 90° una rispetto all'altra, permettono un facile allineamento della mensola. I fori asolati presenti sui profili garantiscono la massima flessibilità sia per l'installazione che per il fissaggio al materiale di supporto.ProprietàMateriale piatto di base:Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Materiale profilo:Acciaio DX51 Z 200 secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µmApplicazioni: Le mensole ALK e ALKS permettono una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 370; Profilo: 32/20; Riferimenti:EAN: 8001132063927Codice fischer: 541423


