AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00549981 QUATTRIC II 6/150/215 - 00549981

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00549981 QUATTRIC II 6/150/215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 6 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962307177

Codice prodotto

FIS00549981

Cod. produttore

00549981

Produttore

FIS

Adatto per cemento:

Diametro punta:

6 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

150 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per la plastica:

no

Diametro del gambo / dello stelo:

6 mm

Lunghezza complessiva:

215 mm

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Punta per calcestruzzo SDS Plus Quattric IIPunta in acciaio a 4 taglienti e corpo a 4 spirali di scarico, per le massime prestazioni nel calcestruzzo con attacco SDS PlusVantaggi: Maggiore velocità di foratura e maggiore durata della punta grazie a: Testa metallica della punta in carburo pieno. Testa con spalle e smussi rinforzati di nuovo design. Nocciolo e struttura della punta rinforzati. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Nuovo disegno delle spirali per garantire lo smaltimento della polvere più velocemente. Maggiore precisione nel processo di foratura: La punta con quattro taglienti rinforzati evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Vibrazioni ridotte al minimo grazie all'elemento tagliente in carbonio. Maggior stabilità grazie al nocciolo e alla struttura rinforzati. Segnalatori di consumo punta presenti sulla testa in accordo alla certificazione PGM. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro e quindi una ottima tenuta dei tasselli.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 215; Lunghezza utile: 150; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Diametro foro - d0 - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962307177Codice fischer: 549981