AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557299 MU M20 DADO ESAGONALE - 00557299

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557299 MU M20 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132572993

Codice prodotto

FIS00557299

Cod. produttore

00557299

Produttore

FIS

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 8001132572993Codice fischer: 557299