FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00657371 FPF-PT 4,0X40 A2F 100 - 00657371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4048962050646
Codice prodotto
FIS00657371
Cod. produttore
00657371
Produttore
FIS
Vite in acciaio inox Power-Fast FPF-PT A2FVantaggi: Vite in acciaio inox A2, testa cilindrica, impronta TORX, filetto totale.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 37; Lunghezza - l - [mm]: 40; Attacco utensile: TX20; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4048962050646Codice fischer: 657371