AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE - 00079735

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 04

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209797358

Codice prodotto

FIS00079735

Cod. produttore

00079735

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 04

Dimensione filettatura, metrica:

10

Altezza:

8 mm

Apertura di chiave:

17 mm

Privo di alogeni:

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209797358Codice fischer: 79735