FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00538739 ALK 17-300 AUSLEGERKONSOL - 00538739

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Lunghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 31 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
10 PZ
EAN
4048962265842
Codice prodotto
FIS00538739
Cod. produttore
00538739
Produttore
FIS
Altezza:
17 mm
Lunghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
31 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo (valore):
90...90 °
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Mensola a sbalzo ALK 31Mensole a sbalzo realizzate con profili della gamma FLSVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN1363-1 della mensola ALK 37 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature sulla piastra di base posizionate a 90° tra di loro consentono un facile allineamento in fase di installazione.ProprietàMateriale Piastra di base: Acciaio E295 (materiale n° 1.0050) secondo DIN EN 10025-2Materiale Profilo: Acciaio S215 G (materiale n° 10116 G) secondo DIN 1623Rivestimento: Zincatura a freddo, min. 13 µmApplicazioni: La mensola ALK permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete.Specifiche tecniche: Profilo: 31/17; Riferimenti:EAN: 4048962265842Codice fischer: 538739


