AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547029 SW-II PAD - 00547029

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00547029 SW-II PAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132094907

Codice prodotto

FIS00547029

Cod. produttore

00547029

Produttore

FIS

"SW-II PADCuscinetto di protezione SW-II PADSpecifiche tecniche: Peso: 0; Filettatura: 3; Altezza Z - Z - [mm]: 10; Lunghezza utile - tfix, min / tfix, max - [mm]: 200; Larghezza - A - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132094907Codice fischer: 547029"