AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557304 U 18X34 ROSETTA - 00557304

copiacopia
FISCHER ITALIA S.R.L - FIS00557304 U 18X34 ROSETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132573044

Codice prodotto

FIS00557304

Cod. produttore

00557304

Produttore

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 19; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 34; Riferimenti:EAN: 8001132573044Codice fischer: 557304