FITRE - FTR7272330 PROT.TEL.1ACC.BASE PR264/ISDN - 7272330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
PR264-ISDN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001024269680
Codice prodotto
FTR7272330
Cod. produttore
7272330
Produttore
FTR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Come ogni apparecchiatura elettronica con più linee di collegamento, anche i moderni centralini telefonici (PABX) ISDN e gli altri terminali ISDN in genere sono gravemente esposti ai rischi di guasti dovuti a sovratensioni.La protezione PR264-ISDN, specifica per i bus ISDN S e/o T, rappresenta una barriera particolarmente efficace contro questi rischi.Il collegamento alla linea di telecomunicazioni, sia lato bus S/T che lato terminale ISDN, può essere effettuato indifferentemente tramite presa modular RJ45 o tramite morsetti a vite, con la massima flessibilità di installazione.Il collegamento per la messa a terra può avvenire tramite gli appositi morsetti.Gli accessori per il montaggio, utili ma non indispensabili, facilitano il montaggio singolo o multiplo, a parete o su piastra di cassetta tipo Gewiss o su profilato Omega DIN46277.