FOSNOVA - FOS2200310600 SOSP. SEMPL. 3106 NERO - 2200310600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535302207
Codice prodotto
FOS2200310600
Cod. produttore
2200310600
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: kg 20. Nero



