FOSNOVA - FOS2200318600 SOSP. SEMPL. 3186 BIANCO - 2200318600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535303310
Codice prodotto
FOS2200318600
Cod. produttore
2200318600
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Cavetto in acciaio (l=1,5m) con dispositivo per regolazione millimetrica. Carico max: kg 20. Bianco


