AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2200341000 SOSPENSIONE CAVO Y 3410 ACCIAIO - 2200341000

copiacopia
FOSNOVA - FOS2200341000 SOSPENSIONE CAVO Y 3410 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio Inox

  • Pezzo di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535094355

Codice prodotto

FOS2200341000

Cod. produttore

2200341000

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio Inox

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Ideale per sospendere apparecchi con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y garantisce il bilanciamento. Kit con cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 1 m. Carico massimo 15 kg.