FOSNOVA - FOS2200341100 KIT SOSPENSIONE CAVO Y 3411 ACCIAIO - 2200341100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535106409
Codice prodotto
FOS2200341100
Cod. produttore
2200341100
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Ideale per sospendere apparecchi con 2 punti di fissaggio. Il cavo a Y garantisce il bilanciamento. Kit con cavo in acciaio Ø 1,5 mm. L standard 2 m. Carico massimo 15 kg.2 per confezione.


