AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201307000 MICRO LISET 130 13W L620 CLD SL OS - 2201307000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535094362

Codice prodotto

FOS2201307000

Cod. produttore

2201307000

Produttore

FOS

Micro Liset - Cilindrica Professional. Corpo: struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio verniciato per esterni, completo di connettore stagno IP65. Diffusore interno: in PMMA opale. Diffusore esterno: tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi UV, antiurto. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). LED 36x0,33W 1940lm-3000K-CRI 80.