AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201307100 MICRO LISET 130 19W L905 CLD SL OS - 2201307100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2910 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535094379

Codice prodotto

FOS2201307100

Cod. produttore

2201307100

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2910 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

54

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Forma:

Tondo

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

905 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro:

40 mm

Montaggio a parete:

Micro Liset - Cilindrica Professional - Corpo: struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio verniciato per esterni, completo di connettore stagno IP65. Diffusore interno: in PMMA opale. Diffusore esterno: tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi UV, antiurto. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). LED 54x0,33W 2910lm-3000K-CRI 80. OSSIDATO.