FOSNOVA - FOS2201321000 OMNITRACK H 0132 MT 1,5 DIMM BIANCO - 2201321000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8016535096908
Codice prodotto
FOS2201321000
Cod. produttore
2201321000
Produttore
FOS
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
83 mm
Larghezza:
31.4 mm
Flessibile:
no



