AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2202557200 COPERT. IP40 255 OSSIDATO - 2202557200

copiacopia
FOSNOVA - FOS2202557200 COPERT. IP40 255 OSSIDATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 500 mm

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535008628

Codice prodotto

FOS2202557200

Cod. produttore

2202557200

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

500 mm

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2202557200 - COPERT. IP40 255 OSSIDATO