FOSNOVA - FOS2202811100 CONNET.LED STRIP 0281 X FILA CONT MM8 - 2202811100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Connettore
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535098315
Codice prodotto
FOS2202811100
Cod. produttore
2202811100
Produttore
FOS
Tipo di accessorio / ricambio:
Connettore
Pezzo di ricambio:
no
Connettori per fila continua perer il collegamento di Strip LED: Fissaggio veloce: rimuovere l’adesivo 3M posto sul retro del prodotto. Posizionare Strip LED facendo pressione sulla parte superiore per far aderire l’adesivo alla superficie da decorare. La lunghezza della Strip LED deve essere di almeno 4 mm (tagliare Strip LED lungo l’apposita linea tratteggiata).


