AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2202821000 CONNET.LED STRIP 0282 ANGLE MM150 - 2202821000

copiacopia
FOSNOVA - FOS2202821000 CONNET.LED STRIP 0282 ANGLE MM150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098322

Codice prodotto

FOS2202821000

Cod. produttore

2202821000

Produttore

FOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

Pezzo di ricambio:

no

Connettori per angolo perer il collegamento di Strip LED: Fissaggio veloce: rimuovere l’adesivo 3M posto sul retro del prodotto. Posizionare Strip LED facendo pressione sulla parte superiore per far aderire l’adesivo alla superficie da decorare. La lunghezza della Strip LED deve essere di almeno 4 mm (tagliare Strip LED lungo l’apposita linea tratteggiata).