FOSNOVA - FOS2204181000 STILO SP2 418 LED 10W CLD CELL-DI BIA - 2204181000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 200 mm
Diametro - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535096502
Codice prodotto
FOS2204181000
Cod. produttore
2204181000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
200 mm
Diametro:
55 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1000...1000 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



