FOSNOVA - FOS2204531000 STILO BL 453 20W CLD CELL BIA - 2204531000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 893 lm
Max prestazioni del sistema - 24 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016535104771
Codice prodotto
FOS2204531000
Cod. produttore
2204531000
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
893 lm
Max prestazioni del sistema:
24 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
60 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
250 mm
Colore della luce:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
90-100



