FOSNOVA - FOS2206141500 LOWGLARE 1 614 LED 10W 38 2K CELL-D BIA - 2206141500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535056421
Codice prodotto
FOS2206141500
Cod. produttore
2206141500
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
75 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
110 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



