AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206141700 LOWGLARE 2 614 LED 10W 25 3K CELL-D BIA - 2206141700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 72...86 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535059859

Codice prodotto

FOS2206141700

Cod. produttore

2206141700

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

9.7 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

72...86 mm

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Flusso luminoso:

990...990 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

-73 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

90 mm

Altezza / Profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

8...11 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Possibilità di sostiture i prodotti esistenti con una nuova versione senza modificare i fori precedenti. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø 64 ad un massimo di ø 88.