AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206403800 DEIMOS 640 ALO 50 S+L NERO - 2206403800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2900...2900 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535502560

Codice prodotto

FOS2206403800

Cod. produttore

2206403800

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

2900...2900 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretti da incasso per lampade dicroiche a 230V di ridotte dimensioni, estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità prezzo Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In lamiera d'acciaio. Portalampada: In ceramica e contatti argentati. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Cablaggio: Con trasformatore da acquistare a parte. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Lampade: Versione completa di lampade ALO a 230V, funzionano a tensione di rete senza trasformatore. Attacco lampada GU10.