FOSNOVA - FOS2206619400 SIRIO LED 661 6W 3K CLD CELL ORO - 2206619400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Ottone
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535067663
Codice prodotto
FOS2206619400
Cod. produttore
2206619400
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Ottone
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
72 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
80 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Colore del riflettore:
Oro
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no