FOSNOVA - FOS2206621100 DEIMOS 0662 SHARP 7W CLD CELL-D BIA - 2206621100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8016535064150
Codice prodotto
FOS2206621100
Cod. produttore
2206621100
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
110 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
80 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


