FOSNOVA - FOS2206677709 LOWGLARE 2 667 LED 10W 38 3K CELLDE ALL - 2206677709

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8016535065041
Codice prodotto
FOS2206677709
Cod. produttore
2206677709
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
90 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per lampade di potenza:
7...11 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



