FOSNOVA - FOS2206911100 BOXY BIG 0691 33W 4K CLD CELL BIA - 2206911100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 31.9 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535072414
Codice prodotto
FOS2206911100
Cod. produttore
2206911100
Produttore
FOS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
31.9 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diametro esterno:
290 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
110 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.95
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



