AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2208731100 CORNER 873 AR111 19W 40 3K CLD CELL BIA - 2208731100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098872

Codice prodotto

FOS2208731100

Cod. produttore

2208731100

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole
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
1766 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

220 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Corner - Corpo: Serie di proiettori orientabili ad incasso. Realizzato per rispondere alle sempre maggiori richieste l'illuminazione in centri commerciali vetrine dove si abbia la possibilità di direzionare il flusso luminoso in base alle merce esposte.Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. Corpo orientabile: Stampato in tecnopolimero ad alta resistenza termica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hannogrado di protezione secondo le norme EN 60529. Fattore di potenza: 0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). fori di incasso da 205mm a 215mm. LED COB 19W 1766lm 3000K - 38° - CRI 93. Bianco.