FOSNOVA - FOS2208781800 LUTHOR SMALL 878 LED 13W CLD CELL BIA - 2208781800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535070182
Codice prodotto
FOS2208781800
Cod. produttore
2208781800
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
135 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



