FOSNOVA - FOS2208787500 LUTHOR BIG 878 COB 27W CLD CELL ARG - 2208787500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535066413
Codice prodotto
FOS2208787500
Cod. produttore
2208787500
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
152 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
190 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no