FOSNOVA - FOS2208871200 LOTUS 7 887 CDM-TC 70-E CELL BIANCO - 2208871200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016535022877
Codice prodotto
FOS2208871200
Cod. produttore
2208871200
Produttore
FOS
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
160 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no