AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2208891000 LUTHOR MED 889 VIVID 26W CLD CELL BIA - 2208891000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535090067

Codice prodotto

FOS2208891000

Cod. produttore

2208891000

Produttore

FOS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3200 lm

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa. I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali. Corpo orientabile Medium: in alluminio pressofuso Riflettore: In alluminio prismatizzato e brillantato ad alto rendimento Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED COB 24W 3200lm-3000K - 40°-CRI 84. Fattore di potenza: ≥0,95. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). fori di incasso da 138mm a 150mm. Colore: bianco.