AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 180W 24V - 2209021800

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209021800 DRIVER STRISCE LED 902 180W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 180...180 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535098230

Codice prodotto

FOS2209021800

Cod. produttore

2209021800

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

180...180 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Alimentatore IP20 - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 180W.