AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209071500 DRIVER STRISCE LED 907 150W 24V - 2209071500

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209071500 DRIVER STRISCE LED 907 150W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535059040

Codice prodotto

FOS2209071500

Cod. produttore

2209071500

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Alimentatore IP20 - V in 120-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC MAX 96W.