AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209083400 ALIMENT.DIM 0908 LED 1-10V 20W-700MA - 2209083400

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209083400 ALIMENT.DIM 0908 LED 1-10V 20W-700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 18...18 W

  • Altezza - 33 mm

  • Larghezza - 52 mm

  • Lunghezza - 109 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535031701

Codice prodotto

FOS2209083400

Cod. produttore

2209083400

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

18...18 W

Altezza:

33 mm

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

109 mm

Morsetti a vite 1,5mmq. Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Comformità alle norme EN613472-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547