AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209083500 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 9W-700MA - 2209083500

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209083500 ALIM.ELETT. 0908 LED 220-240V 9W-700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 9...9 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 23 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535021023

Codice prodotto

FOS2209083500

Cod. produttore

2209083500

Produttore

FOS

Potenza di uscita:

9...9 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore dc 700mA 22090835-00 codice da inserire in scatola IP65.